LED誘導灯 吊具

LED誘導灯 吊具 - 三菱電機LED誘導灯 吊具 - 三菱電機LED誘導灯 吊具 - 三菱電機
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664877C152P吊下パイプ:300約0.3
6,100
2,898
3,188(税込)
92日以内出荷
返品不可
52664886C153P吊下パイプ:500約0.4
6,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
52664895C154P吊下パイプ:800約0.6
7,300
3,198
3,518(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする