安心茶碗 小

安心茶碗 小 - コンヨ安心茶碗 小 - コンヨ安心茶碗 小 - コンヨ安心茶碗 小 - コンヨ

ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。外側の円状加工により持ちやすく、すべりづらい。ごはん一杯:約180g 0.5合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H47mmXW107mmXD107mm。重量:65g

材質ポリプロピレン幅(mm)107高さ(mm)47質量(g)65奥行(mm)107実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664965CCP-05ホワイト
オープン
389
428(税込)
当日出荷
52664974CCP-06ピンク
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする