曜日別特売

安心汁碗

安心汁碗 - コンヨ安心汁碗 - コンヨ安心汁碗 - コンヨ安心汁碗 - コンヨ

食べ物がつきにくい加工になっています。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心汁碗。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため OK。食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H70mmXW111mmXD111mm。重量:70g

材質ポリプロピレン幅(mm)111高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)111実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665026CCP-11ブラウン
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665035CCP-12レッド
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする