ストレッチマスク 日本製

ストレッチマスク 日本製 - クラレ
(7件のレビュー)

●通気性が良くノーズブリッジがメガネをくもりにくくするなど装着感の優れたマスクです。●使い捨てで衛生的です。●ノーズブリッジの素材に樹脂(ポリエチレン)を採用。●金属類を一切使用していないため分別廃棄の手間の軽減になります。●国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。

用途食品加工工場・スーパー・その他衛生度を重視するところ種別簡易マスク生産国日本内容量1箱(100枚)
注意
※簡易衛生マスクは、有毒ガス・有毒粉じん・酸素濃度18%未満での作業環境には使用できません。(労働安全衛生法に定める防じんマスクまたは防毒マスクではありません)
※個人差により、メガネが曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分にご注意ください。
※湿気が無く日光の当たらない清潔なところで保管して下さい。
※本品は感染予防などの医療用途ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665087FBプリーツ型ホワイト2層90×175耳かけ100
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52665087
2022-12-15
用途: 通勤等
その他業種

通気性が良過ぎる分、ちょっとした場所と人混みの場所と使い分けをして利用しています。

対象商品 : 52665087
2022-07-31
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

「夏用マスク」として薄くて快適です。
ただ、スケ感があるので病院に行く時とか、お客さんに会う時は使用を控えてます。

対象商品 : 52665087
2021-12-08
用途: 室内の埃が立つ作業時
サービス業

埃ぐらいなら大丈夫だと思います。結構透けるのであんまり透けて欲しくない方にはオススメしません。

対象商品 : 52665087
2021-06-17
用途: 日常使い
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく薄いので、夏にはピッタリかも知れません。やや透け感が有ります。
日常的に使用するのには問題なさそうですが、しっかり防御したい場合は向いていないと思います。
薄手なので、口紅など使用する際は透けますし張り付きます。

対象商品 : 52665087
2020-10-27
用途: 家の掃除
メンテナンスKMサービス業

掃除の時に使用、息苦しさもないし掃除の時は2層タイプで十分です。

対象商品 : 52665087
2020-10-26
用途: 普段使い

作業時などでも息苦しくないのが助かります。
家族にも好評でリピート購入しました。

対象商品 : 52665087
2020-07-05
用途: 業務中,及び日常生活等の時
金融・保険業

2PLYマスクとしては,優秀だと思います。特に,暑い夏場には打って付けだと思う。また,コストパフォーマンスにも優れており,お気に入り商品でもあります。おススメの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする