DexShell
DH332N Beanie Gradient
防水透湿三層構造
保温レベル:4
特性
防寒
材質
ライニング:ポリウレタン(ポレールメンブレム)
質量(g)
198
寸法(cm)
56~58
材質(裏)
100%ポリエステル
材質(表)
100%アクリル
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52666173
DH332N-OG
オレンジ
¥3,000
取扱い終了
返品不可
52666189
DH332N-BG
ブルー
¥3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください