軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適



折りたたみコンテナの運搬時に活用しています。重いものを人力で運ぶのは大変なので、台車に乗せて押して運べるのに優れてる。仮置き時の車輪のストッパー付きで動かないようにできる。40Lの折りたたみコンテナでも乗せることができるので便利。
思ったよりがっしりしていてストッパーが付いているので傾斜があっても安心して止めておけるのが良かったです。
ただコンテナは乗っているだけなのでコンテナ用であればコンテナを固定出来るように
なっていると良かったですが。
車輪が引っ掛かったときにコンテナを落としてしまうので。