業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」

業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン業務用マルチ除菌クリーナー 「バリアント」 - ガナ・ジャパン

除菌・洗浄・消臭が同時に出来て、素材を傷めず、作業効率を改善!!
清掃箇所に合わせて洗剤を変える必要はありません!
成分が違うからキレイが続きます。
100倍に希釈して使用しようできますので、抜群のコストパフォーマンス!!
6つの効果で、あらゆる問題を解決できます。
1.強力除菌
2.根こそぎ消臭
3.パワフル洗浄
4.カビ繁殖防止
5.汚れ再付着防止
6.帯電防止効果

用途原液・・・厨房、調理器具、排水口・換気扇・浴室・トイレなどの洗浄、及び除菌 希釈・・・ガラス・網戸・鏡・家具・建具・床・調度品・自動車などの洗浄、及び除菌成分界面活性剤10.3%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン)繰り返し・詰め替え対応
注意
※電気製品の通電部分、劣化して傷んだ塗装面、水洗い不可の表示のあるもの、真珠・珊瑚・べっ甲・象牙・オパールなどには使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52668447VNT-101個(1L)1
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
52668456VNT-201個(2L)2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668465VNT-401個(4L)4
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
52668474VNT-MX2G1個(20L)20
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする