曜日別特売

ナチュラルバインレジバッグ

ナチュラルバインレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

海外風のナチュラルなデザインのレジ袋です。

仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673758NAV-LL300550150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52673767NAV-MM240450140
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
52673776NAV-SS180350100
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52673758
2021-09-11
用途: おすそ分けなどに

程良く中身も隠せて重宝します。
可愛い柄だけど主張しすぎないので、老若男女問わず使いやすくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 52673776
2020-07-01
用途: パンの包材
Yummy飲食業

ちいさなサイズが中々なく、少量の購入者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする