曜日別特売

ペーパーラフィア

ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

ナチュラルやガーリーなど様々なギフトにお使いいただける紙素材の幅広リボンです。ギフトに華やかさをプラスしてくれます。

幅W(mm)501巻長さ(m)10仕様製造工程上、はじめの約1cmに3mm幅程度のり付けをしております。材質内容量1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671125PR-50YE
オープン
649
714(税込)
当日出荷
52671134PR-50BR
オープン
649
714(税込)
当日出荷
52671143PR-50OR
オープン
649
714(税込)
当日出荷
52671159PR-50PI
オープン
649
714(税込)
当日出荷
52671168PR-50GR
オープン
649
714(税込)
当日出荷
52671177PR-50BU
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
52671186PR-50PL
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
52671195PR-50GO
オープン
649
714(税込)
当日出荷
52671204PR-50SL
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
52671213PR-50BK
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52671195
2020-11-18
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

通常の細さのラフィアより高級感があり大満足です♪
ゴールドがギラつきし過ぎていないのも良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする