曜日別特売

モダンギフトペーパーバッグ

モダンギフトペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

シックなブラウンで、男性にも女性にも好まれる上品なペーパーバッグです。さりげない欧文デザインや持ち手にもこだわったアイテムです。持ち手はひもになっています。

奥行(mm)100幅(mm)250高さ(mm)230仕様両面同デザイン材質紙 底板:厚紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×230×100内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669673MD-3P
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする