フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ - HORIBA

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。

質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※( )で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※WQ-310J(1ch)/WQ-320J(2ch)/WQ-330J(3ch)につきましては本体のみとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667616WQ-310P-S(pH)1215×90×343200820730
132,000
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667625WQ-310C-S(COND)1215×90×343200820731
146,300
139,000
152,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667634WQ-310D-S(DO)1215×90×343200820732
216,700
199,000
218,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667643WQ-320PC-S(pH/COND)2215×90×343200820733
213,400
199,000
218,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667659WQ-320PD-S(pH/DO)2215×90×343200820734
283,800
279,000
306,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667668WQ-330PCD-S(pH/COND/DO)3215×90×343200820735
376,200
369,000
405,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667677WQ-310J(1ch)1220×90×343200819326
86,900
86,800
95,480(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667686WQ-320J(2ch)2220×90×343200819327
108,900
99,900
109,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667695WQ-330J(3ch)3215×90×343200819328
139,700
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
61445038WQ-310P-S(pH)(トレサビリティ証明書一式)1215×90×343200820730
161,000
159,000
174,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445047WQ-310C-S(COND)(トレサビリティ証明書一式)1215×90×343200820731
175,300
169,000
185,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445056WQ-320PC-S(pH/COND)(トレサビリティ証明書一式)2215×90×343200820733
256,900
249,000
273,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445065WQ-320PD-S(pH/DO)(トレサビリティ証明書一式)2215×90×343200820734
312,800
299,000
328,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445074WQ-330PCD-S(pH/COND/DO)(トレサビリティ証明書一式)3215×90×343200820735
434,200
429,000
471,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする