フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ - HORIBA
(1件のレビュー)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。

電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
データメモリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667704D-210P-S(pH/ORP)3200827146500
74,800
73,980
81,378(税込)
当日出荷
52667729D-210D-S(DO)3200827148500
143,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667738D-210PC-S(pH/ORP)3200827149500
121,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667747D-210PD-S(pH/COND/DO)3200827150500
181,500
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667808D-220P-S(pH)32008271511000(日時記録付)
96,800
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
52667826D-220D-S(DO)32008271531000(日時記録付)
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667835D-220PC-S(pH/COND)32008271541000(日時記録付)
143,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667844D-220PD-S(pH/DO)32008271551000(日時記録付)
203,500
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61445083D-210P-S(pH/ORP)(トレサビリティ証明書一式)3200827146500
103,800
99,900
109,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445108D-210D-S(DO)(トレサビリティ証明書一式)3200827148500
172,000
169,000
185,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445117D-210PC-S(pH/ORP)(トレサビリティ証明書一式)3200827149500
164,500
159,000
174,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445126D-210PD-S(pH/COND/DO)(トレサビリティ証明書一式)3200827150500
225,000
219,000
240,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445187D-220P-S(pH)(トレサビリティ証明書一式)32008271511000(日時記録付)
125,800
119,000
130,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445196D-220C-S(COND)(トレサビリティ証明書一式)32008271521000(日時記録付)
136,800
129,000
141,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445205D-220D-S(DO)(トレサビリティ証明書一式)32008271531000(日時記録付)
194,000
189,000
207,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445214D-220PC-S(pH/COND)(トレサビリティ証明書一式)32008271541000(日時記録付)
186,500
179,000
196,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445223D-220PD-S(pH/DO)(トレサビリティ証明書一式)32008271551000(日時記録付)
247,000
239,000
262,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667817D-220C-S(COND)32008271521000(日時記録付)
107,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52667704
2024-05-15
用途: PH,ORPの検査
製造業

水質計は、電極のさし口が1っカ所で写真と違う。
3人で同じものを買い同じ水を測定したが、PHは誤差の範囲。
ORPは3人とも全く違う数値の為信用できない。
不安定な数値の為、白金部分を#8000で研磨した。
また、3人で測定した時に同じ研磨をして試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする