Lacety(ラスティー) 1×4材用フック

Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) 1×4材用フック - WAKI(和気産業)

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。1×4材用フックは1×4材を使い、自由な長さの棚を作るとこができるラスティ―専用パーツです。付属のタッピングでフックと1X4材を固定します。

用途観葉植物、アクセサリーなどの棚置き収納としてご活用ください。材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール幅(mm)10高さ(mm)74奥行(mm)104内容量1セット(2個)
注意
※危険物、貴重品、こわれやすい物は置かないでください。火気のそばで使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52668763LAC-03064-5072-48
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668779LAC-03164-5072-49
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする