曜日別特売

Lacety(ラスティー) パネル

Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) パネル - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。

用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7内容量1枚
注意
※固定方法、使用方法、設置状況により耐荷重が変わります。(パネル全体の耐荷重目安10kgでご使用ください。)指のケガにご注意!人がぶら下がったり、網目に指を入れて遊んだりすると危険ですので絶対にしないでください。火気のそばで使用しないでください。ヘッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。汚れたときは薄めた中性洗剤をつけた布で軽く拭いてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52668833LAC-001280555
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668849LAC-002430555
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668858LAC-003280860
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
52668867LAC-004430860
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668876LAC-005580860
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52668885LAC-006880860
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52668894LAC-007280555
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
52668903LAC-008430555
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668919LAC-009280860
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
52668928LAC-010430860
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668937LAC-011580860
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52668946LAC-012880860
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52668919
2021-08-17
用途: キャンプ用テーブルの天板に
製造業

ローテーブルの天板になりそうだったので購入してみました、塗装の綺麗さと角のバリ取りも綺麗で非常に高品質でした。
枠は7㎜と薄いですが86㎝幅でも普通に使う分には耐久性があり、また軽いので持ち運びにも◎
残念な点はエキスパンドメタルの溶接は丁寧ですが、枠の左は内上側に溶接、枠の右は内下側に溶接されているので5㎜程傾いています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする