曜日別特売

Lacety(ラスティー) フックJ型

Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) フックJ型 - WAKI(和気産業)

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックJ型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。

幅(mm)47高さ(mm)80奥行(mm)3内容量1個
注意
※固定方法、使用方法、設置状況により耐荷重が変わります。(パネル全体の耐荷重目安10kgでご使用ください。)指のケガにご注意!人がぶら下がったり、網目に指を入れて遊んだりすると危険ですので絶対にしないでください。火気のそばで使用しないでください。ヘッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。汚れたときは薄めた中性洗剤をつけた布で軽く拭いてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52668955LAC-013スチール64-5072-31
オープン199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
52668964LAC-014スチール64-5072-32
オープン199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り8点です
52668973LAC-015真鍮真鍮64-5072-33
オープン199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする