曜日別特売

Lacety(ラスティー) S字フック

Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)Lacety(ラスティー) S字フック - WAKI(和気産業)

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。S字フックはキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。

奥行(mm)3内容量1個
注意
※固定方法、使用方法、設置状況により耐荷重が変わります。(パネル全体の耐荷重目安10kgでご使用ください。)指のケガにご注意!人がぶら下がったり、網目に指を入れて遊んだりすると危険ですので絶対にしないでください。火気のそばで使用しないでください。ヘッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。汚れたときは薄めた中性洗剤をつけた布で軽く拭いてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669016LAC-019スチール2758
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
52669025LAC-020スチール2758
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
52669034LAC-021真鍮27真鍮58
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
52669043LAC-022スチール4083
オープン
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
52669059LAC-023スチール4083
オープン
268
295(税込)
翌々日出荷
52669068LAC-024真鍮40真鍮83
オープン
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする