WAKI(和気産業)
穴あきボード専用黒フック U型
穴あきボード用の黒いフックです。穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
用途
物を掛けるときにお使いください。
材質
スチール
形状
U型
色
黒
アズワン品番
64-5074-18
フック径(mm)
Φ3.5
内容量
1個(2個)
注意
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避け下さい。商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669375
ANB-805
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください