(8件のレビュー)

USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
360°可動薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター: 充電状態と電池残量の目安を表示。
バックプッシュスイッチ

電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター本体質量(g)約280(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約18カンデラ(トップライト)/ 118カンデラ(Ecoモード時)/ 261カンデラ(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3350mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約5明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 250(Ecoモード時)/ 550(Highモード時)照射距離(m)約32(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×325×45.5点灯時間(時間)約15(トップライト)/ 8(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)165落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697497GZ-213
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52697497GZ-21355012196-GZ-213 LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 55012196LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付きモノタロウ1台
4,198
税込4,618
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52697497
2023-02-13
用途: 作業灯。
有限会社 柴藤自動車

落下耐久2mに惹かれて購入しましたが重い、ヘッドの可動域の使い勝手が悪い。
同時に¥1,000ほど安い作業灯も購入しましたがそちらの方が使い勝手が良いです。

対象商品 : 52697497
2021-09-01
用途: エレベーター点検時
株式会社トラストエレベーター運輸・通信業

結構気に入ってます。前回まで使用していたGENTOSの携帯ライト高所から3回ほど落として大丈夫でした。使い勝手が良くて丈夫で満足してます。

対象商品 : 52697497
2021-04-28
用途: 自動車整備
オペラ・パフォーマンス

同社の1軸可動式を使ってましたが、追加で2軸可動式を購入。
今まで使っていた物より、、明るくライト部分も回転出来るので使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 52697497
2021-01-12
用途: 農作業
農・林・水産業

想像以上に明るく充電もけっこう長持ちします。
固定も底面の磁石とフックがついているため、便利です。
充電池の残量が確認できればいいなと思います。

対象商品 : 52697497
2020-11-20
用途: 暗所作業

マグネットで使用できる場所ならどこでも固定でき、照度もとても明るくて気に入ってます。

対象商品 : 52697497
2022-04-25
用途: 自動車整備の際に使用
有限会社 ジェイクインターナショナル

本体が大きく重いためか?マグネットが弱くて直ぐ落ちる。
折りたたみ状態からの可動範囲が180度で、ライト部分の回転範囲も同様なので。少し使い勝手が面倒である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 52697497
2021-07-27
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

購入してよかったです。いろいろな時に利用できそうです。大変満足しています。

対象商品 : 52697497
2020-04-14
用途: 暗所作業

デザインが良く、照度もとても明るくて気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする