iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 直付形 スリムベース

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 直付形 スリムベース - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
タイプ
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699019XLX450SJNTLR931.9器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4500JNTLR9スペースコンフォート5200139.8
50,800
取扱い終了
代替品有
52700823XLX464SHNTLA936.3器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4640HNTLA9マルチコンフォート6900165.2
52,800
取扱い終了
代替品有
52701539XLX450SJNTLE931.9器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4500JNTLE9スペースコンフォート5200139.8
47,800
取扱い終了
代替品有
52701548XLX454SHNPLE926.3器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4540HNPLE9マルチコンフォート5200168.4
45,800
取扱い終了
代替品有
52700814XLX454SHNPLA926.3器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4540HNPLA9マルチコンフォート5200168.4
48,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52699019XLX450SJNTLR929522547XFX450SJNLR9XLX450SJNTLR9 iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白 Panasonic(パナソニック) 29522547iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白Panasonic(パナソニック)1組
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700823XLX464SHNTLA925977555XFX464SHNLA9XLX464SHNTLA9 iD6900直付スリムマルコン昼白調光省エネ Panasonic(パナソニック) 25977555iD6900直付スリムマルコン昼白調光省エネPanasonic(パナソニック)1組
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701539XLX450SJNTLE929522538XFX450SJNLE9XLX450SJNTLE9 iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白 Panasonic(パナソニック) 29522538iD5200直付スリムスペースコンフォート昼白Panasonic(パナソニック)1組
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701548XLX454SHNPLE929522687XFX454SHNLE9XLX454SHNPLE9 iD5200直付スリムマル昼白省エネ Panasonic(パナソニック) 29522687iD5200直付スリムマル昼白省エネPanasonic(パナソニック)1組
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする