iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 反射笠付型 W150

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 反射笠付型 W150 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

質量(kg)2.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701024XLX429KENLA9100~24216.3器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4200ENTLA9150.3Hf32形定格出力型×1灯器具相当
27,900
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699299XLX469KENLR9100~24243.1器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4600ENTLR9157Hf32形高出力型×2灯器具相当
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52701033XLX439KENLA9100~24220.6器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4300ENTLA9152.4Hf32形高出力型×1灯器具相当
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52701049XLX449KENLA9100~24225器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4400ENPLA9156.8FLR40形×2灯器具相当
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52699274XLX409KENLR2200~24257.6器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4000ENLR2170.3Hf32形高出力型×3灯器具相当、Hf63形定格出力型×2灯器具相当
48,200
取扱い終了
返品不可
52699283XLX459KENLR9100~24231.9器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4500ENTLR9159.8Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
33,700
取扱い終了
返品不可
52700236XLX409KENRZ2200~24258器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4000ENRZ2169.1Hf32形高出力型×3灯器具相当、Hf63形定格出力型×2灯器具相当
49,700
取扱い終了
返品不可
52700245XLX419KENRZ9100~24213.5器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4100ENTRZ9145.1FLR40形×1灯器具相当
27,200
取扱い終了
52700254XLX429KENRZ9100~24216.7器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4200ENTRZ9146.7Hf32形定格出力型×1灯器具相当
28,700
取扱い終了
52700263XLX439KENRZ9100~24221器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4300ENTRZ9149.5Hf32形高出力型×1灯器具相当
29,200
取扱い終了
52700279XLX449KENRZ9100~24225.4器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4400ENPRZ9154.3FLR40形×2灯器具相当
30,700
取扱い終了
返品不可
52700288XLX459KENRZ9100~24232.3器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4500ENTRZ9157.8Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
34,200
取扱い終了
返品不可
52700297XLX469KENRZ9100~24243.5器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4600ENTRZ9155.6Hf32形高出力型×2灯器具相当
38,200
取扱い終了
52701015XLX419KENLA9100~24213.1器具本体:NNLK41117、ライトバー:NNL4100ENTLA9149.6FLR40形×1灯器具相当
26,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52699299XLX469KENLR911266678XFX469KENLR9XLX469KENLR9 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 11266678リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701033XLX439KENLA911299770XFX439KENLA9XLX439KENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11299770一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701049XLX449KENLA911299815XFX449KENLA9XLX449KENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11299815一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
9,398
税込10,338
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする