曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W300

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W300 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4材質(本体)亜鉛鋼板色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
セット内容
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701103XLX429VENLA9100~24216.3器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4200ENTLA92500148.4
35,800
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52699344XLX459VENLR9100~24231.9器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4500ENTLR95200157.9
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52699353XLX469VENLR9100~24243.1器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4600ENTLR96900154.9
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52700394XLX429VENRZ9100~24216.7器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4200ENTRZ92500144.9
36,600
取扱い終了
代替品有
52700419XLX449VENRZ9100~24225.4器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4400ENPRZ94000152.7
38,600
取扱い終了
代替品有
52701119XLX439VENLA9100~24220.6器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4300ENTLA93200150.4
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52701128XLX449VENLA9100~24225器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4400ENPLA94000155.2
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52699335XLX409VENLR2200~24257.6器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4000ENLR210000168
54,800
取扱い終了
返品不可
52700376XLX409VENRZ2200~24258器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4000ENRZ210000166.8
56,300
取扱い終了
返品不可
52700385XLX419VENRZ9100~24213.5器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4100ENTRZ92000143.7
35,100
取扱い終了
52700403XLX439VENRZ9100~24221器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4300ENTRZ93200147.6
37,100
取扱い終了
52700428XLX459VENRZ9100~24232.3器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4500ENTRZ95200156
42,100
取扱い終了
52700437XLX469VENRZ9100~24243.5器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4600ENTRZ96900153.5
46,100
取扱い終了
52701094XLX419VENLA9100~24213.1器具本体:NNLK42330、ライトバー:NNL4100ENTLA92000148
34,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52699344XLX459VENLR911280879XFX459VENLR9XLX459VENLR9 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 11280879リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52699353XLX469VENLR911280931XFX469VENLR9XLX469VENLR9 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 11280931リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700394XLX429VENRZ927628015XFX429VENRZ9XLX429VENRZ9 iD2500埋込W300RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27628015iD2500埋込W300RE昼白PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
15,980
欠品中
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700419XLX449VENRZ927912495XFX449VENRZ9XLX449VENRZ9 iD4000埋込W300RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27912495iD4000埋込W300RE昼白PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
16,980
欠品中
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701119XLX439VENLA911298528XFX439VENLA9XLX439VENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅328 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11298528一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅328 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701128XLX449VENLA911298580XFX449VENLA9XLX449VENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11298580一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする