iDシリーズ 一体型LEDベースライト 40形 直付型 スリムベース

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 40形 直付型 スリムベース - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>質量(kg)3.7材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光方式省エネタイプ演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700769XLX460SHNTLA936.3器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4600HNTLA96900185.1Hf32形高出力型×2灯器具相当
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52700753XLX450SHNPLA926.3器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4500HNPLA95200188.9Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
42,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52700769XLX460SHNTLA911273407XFX460SHNLA9XLX460SHNTLA9 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース Panasonic(パナソニック) 11273407天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベースPanasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする