コイズミ(小泉成器)
LEDシーリング
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品
リモコン付き
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
適合範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702783
BH17716C
35.7
~8畳用
¥
9,818
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52702799
BH17717C
30.2
~6畳用
¥
8,909
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52702808
BH181003C
42.3
~10畳用
¥
10,727
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702817
BH181203C
45.4
~12畳用
¥
11,636
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください