コイズミ(小泉成器)
LED洋風ペンダント(光色切替タイプ)
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)
34
適合範囲
~8畳用
色温度(K)
4100/2700
調光方式
全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702905
BP17714PK
セード:プラスチック乳白色
531
166
531
1700
¥
9,818
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702896
BP17709PK
セード:布・白色
440
267
440
1400
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください