コイズミ(小泉成器)
LEDペンダント
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
24.2
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
534
高さ(mm)
146
奥行(mm)
534
適合範囲
~6畳用
本体質量(g)
1500
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
3095
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52702957
BP180606P
¥
7,091
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください