曜日別特売

SUASI

SUASI - アシート・コバシSUASI - アシート・コバシ

素足で履ける、使い捨てタイプのペーパーインソール「SUASI(スアシ)」(※意匠登録済)
SUASIは、脱臭・抗菌・通気性に優れている
使い捨てタイプの中敷きなので、足元をいつでも清潔に保てる
ホタテパウダー配合で、脱臭力と抗菌効果を発揮
エコプロダクトとして、廃棄物として捨てられていたホタテ貝殻を有効利用して、貝殻を焼成したホタテパウダーを漉き込んだ特殊紙を使用
ウェーブ構造で実現、超通気性! さらに、ペーパー素材で足汗吸収
裸足で快感を実感いただける
インソール本体の底面の強度をアップさせ、従来品よりも紙くずの出にくい仕様に改良
かわいいボーダー柄のおしゃれなデザインだから、オンでも、オフでもオールシーズン使える
パッケージはつま先側のヘッダーと底面のベロをカットする事によりインソール本体としても使用可
パッケージ兼製品なので、ゴミの大幅削減に成功し、地球環境にやさしい商品
使用期間:一足あたり約2~3日(※靴の種類、使用状況、体質等で異なる)
※波形が潰れてきたら、お取り換えください
女性用23cm、24cmの2サイズ展開

用途
※紙の特性上、靴下及び靴に紙の繊維や色が付着する事がありますのでご注意ください
※パッケージ切り取りでプラスワン使用の場合、インクが移る可能性があります
材質ホタテ貝殻混抄紙(こんしょうし)使用期間約2~3日グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1パック(5足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702248-2323×7.2×0.1
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702257-2424×7.5×0.1
780
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする