SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RKA16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
単動押出し
取付支持形式
底面取付形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
取付金具
底面取付形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52787447
CJ2RKA16-16SZ
16
¥3,410
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787465
CJ2RKA16-55SZ
55
¥3,580
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787474
CJ2RKA16-65SZ
65
¥3,910
¥
3,598
¥3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください