レーヨンに消臭機能をもった竹炭が練り込まれている靴下です。
アキレス腱付近から土踏まず部分周辺に消臭機能があります。
5本指仕様なので各々の指の汗を吸収し、水虫対策などに最適です。
消臭は、臭いの元となるアンモニア、酢酸ガス、イソ吉草酸ガスの3種を試験しております。



リピートです。
足サイズが25cmですが、24~27cmの表示サイズで、今まで色々と購入した商品の中でも、踵周りもベストフィットでした。
同素材・同機能の二股が商品追加されれば、購入します。
※どちらかと言うと二股を多用しますので、是非ご検討ください。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
革靴履けば外から見えないので柄など問題にならない。かかとの色違い部分が強化されている。暑い時期の使用感は未知数ですが、一般に売られている靴下より丈夫そう。使い勝手が良かったらまた購入したいです。
違和感なく使用出来て匂いも気になりません
耐久性は解りませんが長時間使用でも蒸れも無いので良いです
安全靴用の靴下として購入し使っています。
程よく締め付け過ぎないフィット感、軍足タイプに比べてコスパ悪いかと思いましたが、履き心地の良さからこちらの5本指をリピ決定です。
過去にかかと無し5本指や、足袋タイプの軍足を履いていましたが、履き心地の良さはこちらがいちばん良かったです。
しっかり地面を踏んでいる感覚があるので、五本指ソックスを普段から愛用しているが、本品は価格、耐久性、履き心地の点で文句のつけようがない。
毎度このソックスを購入していますが なんせ臭くならないのが
かなり良い商品だと思います カラーバリエーションが有ると嬉しいですね。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。