JET INOUE(ジェットイノウエ)
洗車ブラシ ツーウェイタイプ
ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!
用途
清掃・お手入れ
材質
ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)
ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)
約215×200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ブラシハンドルは別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52711768
593456
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください