NMB(ミネベア)
ロードセル 精密圧縮型 CMP1
薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
非直線性
0.05 %R.O.
繰返し性
0.05 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:18
入力抵抗
350 Ω±3.5 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
ケーブル径(Φmm)
7
ケーブル
4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級
IP68相当
材質
起歪体:ステンレス鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
定格出力
温度の影響
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710368
CMP1-250K
2.942 kN {250 kgf}
1900
1 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.10 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710377
CMP1-500K
4.903 kN {500 kgf}
2600
2 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710386
CMP1-1T
9.807 kN {1 tf}
4000
2 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710395
CMP1-2T
19.61 kN {2 tf}
9000
2 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710404
CMP1-5T
49.03 kN {5 tf}
12000
2 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710413
CMP1-10T
98.07 kN {10 tf}
12000
2 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
159,000
¥
158,800
¥
174,680
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710429
CMP1-20T
196.1 kN {20 tf}
12000
2 mV/V±0.005 mV/V
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください