ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

ロードセル 小型圧縮型 CMM1R - NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CMM1R - NMB(ミネベア)

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。

材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6内容量1台
全6種類を絞り込む
定格容量
固有振動数(Hz)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710438CMM1R-50K490.3 N {50 kgf}3600
88,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52710447CMM1R-100K980.7 N {100 kgf}5000
88,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52710456CMM1R-200K1.961 kN {200 kgf}6000
88,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710465CMM1R-500K4.903 kN {500 kgf}7000
88,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
52710474CMM1R-1T9.807 kN {1 tf}10000
88,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
52710483CMM1R-2T19.61 kN {2 tf}10000
88,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする