NMB(ミネベア)
ロードセル 小型圧縮型 CM085
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
300 %R.C.
定格出力
1.0 mV/V±0.5 mV/V
印加電圧(V)
推奨:6以下
入力抵抗
750 Ω±10 Ω
出力抵抗
750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
0~60
許容温度(℃)
-10~70
温度の影響
零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
1.8
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP40相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
非直線性
繰返し性
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710605
CM085-2N
2 N
3900
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
当日出荷
52710614
CM085-5N
5 N
5800
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710623
CM085-10N
10 N
8500
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52710639
CM085-20N
20 N
10700
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710648
CM085-50N
50 N
15900
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52710657
CM085-100N
100 N
20500
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
51日以内出荷
返品不可
52710666
CM085-200N
200 N
25600
0.08 %R.O.
0.08 %R.O.
起歪体:アルミニウム合金
15
¥67,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52710675
CM085-500N
500 N
18000
0.10 %R.O.
0.10 %R.O.
起歪体:ステンレス鋼
35
¥82,000
¥
81,980
¥90,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
52710684
CM085-1KN
1 KN
22600
0.10 %R.O.
0.10 %R.O.
起歪体:ステンレス鋼
35
¥82,000
¥
81,980
¥90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710693
CM085-2KN
2 KN
24900
0.15 %R.O.
0.15 %R.O.
起歪体:ステンレス鋼
35
¥82,000
¥
81,980
¥90,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください