ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R - NMB(ミネベア)

小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。

材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710763UMM1R-50K490.3 N {50 kgf}3600
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52710779UMM1R-100K980.7 N {100 kgf}5000
124,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52710788UMM1R-200K1.961 kN {200 kgf}6000
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52710797UMM1R-500K4.903 kN {500 kgf}7000
124,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
52710806UMM1R-1T9.807 kN {1 tf}10000
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710815UMM1R-2T19.61 kN {2 tf}10000
124,000
119,800
131,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする