NMB(ミネベア)
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA
微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷
130 %R.C.
限界過負荷
130 %R.C.
印加電圧(V)
推奨:3以下、最大:6
入力抵抗
270 Ω±40 Ω
出力抵抗
270 Ω±40 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000 MΩ 以上(DC50 V)
温度補償(℃)
0~50
許容温度(℃)
-10~60
温度の影響
零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
ケーブル
4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
保護等級
IP30相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(g)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
定格出力
非直線性
繰返し性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710824
UL-2GR
19.61 mN {2 gf}
60
±0.65 mV/V±0.15 mV/V
0.3 %R.O.
0.3 %R.O.
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710833
ULA-10GR
98.07 mN {10 gf}
133
±1.75 mV/V±0.35 mV/V
0.2 %R.O.
0.2 %R.O.
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52710849
ULA-20GR
196.1 mN {20 gf}
192
±1.75 mV/V±0.35 mV/V
0.2 %R.O.
0.2 %R.O.
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52710858
ULA-50GR
490.3 mN {50 gf}
208
±1.75 mV/V±0.35 mV/V
0.2 %R.O.
0.2 %R.O.
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710867
ULA-100GR
980.7 mN {100 gf}
286
±1.75 mV/V±0.35 mV/V
0.2 %R.O.
0.2 %R.O.
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください