ロードセル ロードビーム型 CBE1

ロードセル ロードビーム型 CBE1 - NMB(ミネベア)

低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。
オールステンレス製です。
(規格品):OIML R60 クラスC3認定品

材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
固有振動数(Hz)
定格容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710928CBE1-10K-C310K0.7338410
60,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710937CBE1-20K-C320K0.7642020
60,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710946CBE1-50K-C350K0.7655550
60,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710955CBE1-100K-C3100K0.761250100
71,000
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
52710964CBE1-200K-C3200K0.761428200
71,000
69,980
76,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする