ロードセル 低容量はかり用 CB17

ロードセル 低容量はかり用 CB17 - NMB(ミネベア)

低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。

材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710973CB17-600G-115.884 N {600 gf}200
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52710989CB17-1K-119.807 N {1 kgf}290
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52710998CB17-2K-1119.61 N {2 kgf}410
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52711007CB17-3K-1129.42 N {3 kgf}500
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする