ロードセル 中容量はかり用 C2G1

ロードセル 中容量はかり用 C2G1 - NMB(ミネベア)

中ひょう量のはかり用です。
薄型のはかりに適しています。

材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
固有振動数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52711016C2G1-6K-A58.84 N {6 kg f}220
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52711025C2G1-10K-A98.07 N {10 kg f}295
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52711034C2G1-12K-A117.7 N {12 kg f}323
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52711043C2G1-15K-A147.1 N {15 kg f}360
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52711059C2G1-20K-A196.1 N {20 kg f}373
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
52711068C2G1-25K-A245.2 N {25 kg f}417
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52711077C2G1-30K-A294.2 N {30 kg f}455
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
52711086C2G1-35K-A343.2 N {35 kg f}493
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52711095C2G1-50K-A490.3 N {50 kg f}540
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする