ロードセル はかり用 C2D1

ロードセル はかり用 C2D1 - NMB(ミネベア)

高ひょう量のはかり用です。
出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。
OIML R60 クラス C4認定品

材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.9定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V保護等級IP65相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16許容温度(℃)-20~70非直線性0.018 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗380Ω~460Ω出力抵抗347Ω~353Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固有振動数(Hz)
定格容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52711138C2D1-100K450100
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
52711147C2D1-120K450120
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
52711156C2D1-300K570300
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
52711165C2D1-450K620450
79,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする