曜日別特売

セラミックユーティリティー替刃 ラウンド刃先

セラミックユーティリティー替刃 ラウンド刃先 - Slice(スライス)セラミックユーティリティー替刃 ラウンド刃先 - Slice(スライス)セラミックユーティリティー替刃 ラウンド刃先 - Slice(スライス)
(1件のレビュー)

セラミック替刃です。

材質(刃)セラミック寸法(mm)61.8×18.8×0.78質量(g)3適合品番10490・10491・10492アズワン品番64-8330-80内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288388910524
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52883889
2024-03-14
用途: 作業工具

ラウンド刃先とされているが、刃先平面形が鋭角ではなく直角になっている程度。
無理をすると割れるので今回の作業目的には不適となったが、整備作業用などに転用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする