セーフティカッターリング

セーフティカッターリング - Slice(スライス)セーフティカッターリング - Slice(スライス)セーフティカッターリング - Slice(スライス)セーフティカッターリング - Slice(スライス)セーフティカッターリング - Slice(スライス)

Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。
マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。
取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。
指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。

材質(刃)セラミック寸法(mm)25.1×24.2×24.2材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン質量(g)4深さ(mm)1±0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288391610583
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする