曜日別特売

CQクオリティークオーツコーティング撥水性

CQクオリティークオーツコーティング撥水性 - ネットワークCQクオリティークオーツコーティング撥水性 - ネットワーク
(7件のレビュー)

クオリティークオーツは、プロ業務用製品で多くのプロショップでご採用頂いている製品です。主成分にポリシラザンを使用し、超撥水タイプでシリカガラス特有の優位性な防汚機能を有し、雨天では超撥水し汚れや雨染みなどが軽減する機能を兼ね備え長期的に愛車の塗膜を守ってくれます。シリカガラス被膜硬度は7Hで耐スリ性にも優れています。自動車ガラス・樹脂製品・ヘッドライト・アルミ等までオールランド施工が可能です。耐久性及び対候性は5年以上の実績です。

用途自動車ボディ用特性防汚・撥水成分有機ポリシラザンセット内容本液、コーティングスポンジ、ファイバークロス、仕上げ用クロス、マニュアル、施工証明書、施工ステッカー形式液体(1液タイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL指触乾燥時間(時間)1危険物の性状非水溶性施工可能台数普通車2台程度内容量1セット(100mL)
注意
冷暗所保存
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881344CQ-5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CQクオリティクオーツ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-07
用途: 車のコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は良い。数ヶ月もすると酷くシミが出来る。塗装し直さないとダメな程。値段も高いしこんな製品を販売してはいけないよ。

対象商品 : 52881344
2023-01-28
用途: ボディコーティング
和泉自動車

簡易コーティングに使用してます。価格、作業性が良く満足しています。

対象商品 : 52881344
2022-07-14
用途: 屋外保存車のコーティングに使用

有志で行っている保存活動で使用しました。
使用した保存車両がある場所は環境的に厳しい場所にあるため、長期間保護できる物を探していました。
カタログ上5年、防汚効果もあるとの事で購入しました。
施工自体は簡単ですが、溶剤が乾く前に仕上げないとムラや白っぽくなってしまうので注意が必要です。
一度その様になってしまった場所はコンパウンドで落とさないといけないのですが、なかなか大変でした。
機械があると大分楽かもです。
肝心の仕上がりですが、バフ掛けしていないのにもの凄い光沢で大満足です!
耐久性の方は如何に??
時間経ってまたレポートしたいと思います。

対象商品 : 52881344
2022-06-03
用途: ボディコート

商品説明には台数2台程度とあるが、ステッカーと、証明書が1台分しかない。
作業性は良い。若干厚塗りした方が拭き取りやすいと思う。

対象商品 : 52881344
2022-01-26
用途: 車のコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

業務用に色々なコーティング剤を試しましたが今はコレをメインに使用しています。作業性も良く下地処理次第ですが良い感じで仕上がってます。他の商品と比べて特別艶が出る訳では無いですがガラスコーティング本来の目的は十分に果たせてると思います。有機溶剤なのでウォータースポットも付きにくく自分にとっては現実ベストなコーティング剤ですがもう少し価格が安ければ更に良いのですが。

対象商品 : 52881344
2021-09-15
用途: 自家用車の新車納車時に自己作業で施工
建設業・工事業

昨年8月に新車納車時に自分で施工しました。
車は大型ミニバンの白ですが、水洗い洗車、乾燥、コーティング、保護剤で半日かからず完了しました。
これまで1年間の使用感ですが、非常に満足する結果になりました。
1年で計4回洗車機で洗っただけで、その他は何もしていません。
ボディーが若干汚れてる感じはありますが、雨が降ると汚れが一緒に流れて、それ以上汚れない感じです。当然、洗車するとピカピカに戻ります。

対象商品 : 52881344
2021-02-14
用途: 自動車メンテナンス

撥水タイプのコーティング剤を探しておりモノタロウさんのフラッシュリーεを購入しようとしたら取扱停止中とのことでこちらを購入。使用場所を選ばず、他と比べて施工も難しくなく光沢、撥水も良いです。CQ保護用撥水剤と併せて使用するとツルツルです。撥水を希望される人は是非お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする