ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-14シリーズ
消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
色
モカ
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体:木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部:ステンレスクラッド丸パイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×470×座高400
アズワン品番
7-7798-01
入数
1個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52882358
LS-14B
¥60,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000