ナビス(アズワン)
ナビエアータオル
(1件のレビュー)
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品
壁取り付けネジ
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1180
検出距離(mm)
(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×175×488
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
105
運転音(dB)
76dB(1m時)
アズワン品番
8-5911-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52882936
AS2632
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください