モノタロウ

ブレーキシュー ナット付

ブレーキシュー ナット付 - モノタロウブレーキシュー ナット付 - モノタロウブレーキシュー ナット付 - モノタロウブレーキシュー ナット付 - モノタロウブレーキシュー ナット付 - モノタロウ
(103件のレビュー)

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。

用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)内容量1セット(2個)
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52888457-
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: クロスバイクのFブレーキシュー交換
その他業種

KhodaabloomのRail Activeに使用。
ややゴム感が強くタッチのフィールは微妙でしたが、初期馴染みや制動力は問題ないレベルだと思われます。
日常使いのクロスバイクにはコスパが良い商品という印象でした。

対象商品 : 52888457
2025-11-06
用途: 自転車メンテ
その他業種

家族4台分の自転車があるので 交換時は安価なこちらの商品を購入、ストックしています。性能的には何の問題も無く良い商品だと思います。どなたかのレビューにもありましたがナット部は確かにサビやすいですね。私は度外視してもリピートしますが。

2025-12-11
用途: 自転車の整備
金融・保険業

子供の自転車のパッドが磨り減ったとき用の予備で準備しています。安価で助かります。

2025-09-30
用途: 自転車のメンテナンス
卸売・小売業

現状のものとほぼ同じ形状で交換が簡単だった ブレーキの利きがよい

対象商品 : 52888457
2025-08-07
用途: チョイ乗りマウンテンバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗してきたのでこちらの商品に交換しました
制動問題ありませんでした チョイ乗りですので充分だと思う

対象商品 : 52888457
2025-10-27
用途: ATBのブレーキ修理
サイクルショップタナカ自動車・二輪車・自転車関連業

安く大変良い出来たらすぐ減るのでもう少し丈夫にして欲しい。

2025-05-08
用途: 自転車の補修部品
自転車修理ボランティア厚別サービス業

手に取ると成型精度の高さが目を引きます
効きすぎなく、やわでもない丁度良い製品でお勧めもしやすい価格です

2025-03-07
用途: 自転車整備
明日亭レーシングサービス

安価ですが、きちんと効くし、作動も問題ないです。耐久性は今後確かめてゆきます。ロードバイクに使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする