水本機械製作所
スナップフックA型
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52884878
A-2833
5
53
26
7
6
18
60[0.59]
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
52884887
A-2834
6
61
31.5
9
7.5
29
80[0.78]
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52884896
A-2835
7
70
36
9.5
8
46
100[0.98]
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
52884905
A-2836
8
80
40
11
10
68
120[1.18]
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください