曜日別特売

プチカラビナ

プチカラビナ - 水本機械製作所プチカラビナ - 水本機械製作所プチカラビナ - 水本機械製作所

舞台やイベントに反射せず目立ちにくい

材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884957A-2841438137920[0.2]
1,100
799
879(税込)
当日出荷
52884966A-28425581692260[0.59]
1,360
989
1,088(税込)
当日出荷
52884975A-284366619113780[0.78]
1,620
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
52884984A-2844874201074120[1.18]
2,270
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする