プチカラビナ(環付)

プチカラビナ(環付) - 水本機械製作所プチカラビナ(環付) - 水本機械製作所プチカラビナ(環付) - 水本機械製作所

舞台やイベントに反射せず目立ちにくい

材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884993A-28454381361123[0.23]
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52885009A-284655716.582470[0.69]
2,530
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
52885018A-28476651994290[0.88]
3,440
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
52885027A-284887422.51080140[1.37]
4,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする