水本機械製作所
カラビナ(環付)
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様
K-2MB
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
質量(g)
164
タイプ
環付
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
215[2.11]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885045
A-2850
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください