水本機械製作所
スイベルスナップZ型
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
寸法t(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885054
A-2851
6
8
97
39
20
11
15
93
120[1.18]
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
52885063
A-2852
8
9.5
123
46
27
13
20
155
140[1.37]
¥
6,690
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください