水本機械製作所
リングキャッチ
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885079
A-2853
20
42
8.5
5
5.4
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52885088
A-2854
32
49
9.5
6
6.5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
52885097
A-2855
72
62/59
10.5/9.5
8
8.5
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください